Guía de extensión parcial

Ref.: F080073999
Ver todas las versiones

GUIA-ECOSLIDE-L500MM-MARRON-30KG

Descripción

GUIA-ECOSLIDE-L500MM-MARRON-30KG
Guía de extensión parcial
Instalación superpuesta

Cierre automático paralelo a partir de 60 mm

El cajón se cierra de forma segura

Holgura de bordes

Los rieles del cajón están alineados perfectamente con la base

Holgura de las cabezas de tornillo en el riel del armario

Desplazamiento seguro de las guías

Tope doble

Se detiene de forma segura al abrirse

Material

ST
Más Información

Pérdida de extensión en estado bloqueado

86 mm
Más Información

Diseño

Suelto
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Color

Sepia RAL 8014
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Desde 60 mm, auto-cierre paralelo
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Pérdida de extensión

103 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

652.600 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información
Scroll to top