Guía curvatubos

Ref.: 0886901218
Ver todas las versiones
GUIA-CURVATUBO-90GRAD-12-18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA-CURVATUBO-90GRAD-12-18
Guía curvatubos
Guía curvatubos 90° para tubo multicapa
  • Facilita la instalación de la tubería en los colectores
  • Plástico
  • Válida para tubos de 12 a 18 mm
  • Tamaño reducido

Material

PC
Más Información

Ángulo de flexión

90 grados
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.800 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886901218

Ficha Técnica

94320502.pdf
Scroll to top