Rodillo de extensión completa

Ref.: F080074520
Ver todas las versiones
GUIA-BLANCA-3-CUERPOS-50KG-L250MM

Descripción

GUIA-BLANCA-3-CUERPOS-50KG-L250MM
Rodillo de extensión completa
Instalación superpuesta
  • De cierre automático
  • Cerradura adicional
  • Las posiciones de los orificios en la extensión completa son idénticas a las de las extensiones parciales

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Anchura

12.5 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

250 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre a partir de 50 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

762.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información
Scroll to top