Guante de piel de serraje W-10

Ref.: 5350000110
Ver todas las versiones

GUANTES-SPLITLEATH-COW-W10-SZ10

Descripción

GUANTES-SPLITLEATH-COW-W10-SZ10
Guante de piel de serraje W-10
Guante de trabajo resistente de piel de serraje
  • El pulgar y el índice están hechos completamente de cuero para ofrecer una protección especial
  • Dorsos de las manos están hechos de algodón resistente
  • Protectores de nudillos y yemas de los dedos de piel de serraje
  • Puño recubierto de goma
  • Medio forro de algodón

Trabajos de dificultad media a alta en la construcción en general, metalurgia, talleres de chapa y pintura, transporte y construcción


Compatibilidad limitada solo para trabajos en húmedo

Acabado interior

Forro de palma
Más Información

Material

Cuero serraje de vacuno
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.550 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

5350000110

Declaración de conformidad EN

Y120190726020000109130529b704daa
Scroll to top