Guante de punto grueso en poliamida/algodón

Ref.: 0899400040
Ver todas las versiones
GUANTES PUNTO WURTH T12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES PUNTO WURTH T12
Guante de punto grueso en poliamida/algodón
Guante resistente y universal para todas las aplicaciones secas

Diseño tejido en redondo de dos capas, sin costuras

  • Interior: Forro de algodón para una mayor comodidad
  • Exterior: Nailon duradero y resistente al desgaste

Revestimiento antideslizante de puntos de vinilo en las palmas y yemas de los dedos reforzadas

Buena resistencia a la abrasión y al desgaste

Buena protección contra el frío y el calor


  • Adecuado para tensiones mecánicas medias y altas

  • Para todo tipo de trabajos de construcción en seco

  • Procesamiento de chapa de acero, plástico y metal

  • Trabajos de recogida, embalaje e instalación

  • Procesamiento de madera

  • Agricultura y silvicultura

Material del revestimiento

Poliamida/algodón
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Puntos de PVC
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Calibre

7
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad

576453006.pdf

Catálogo General

0899400040

Ficha Técnica

32410526.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019041202000088873911a99b40b5
Scroll to top