Forro de jersey de algodón de peso medio, recubierto por inmersión en nitrilo y látex sintético
Puño de seguridad fabricado con lona
Transpirable
Gracias al dorso abierto de las manos
Buena resistencia a la abrasión
Repelente de líquidos
Resistencia mecánica media para muchas actividades manuales, trabajos de construcción, construcción de carreteras, procesamiento de metales, y suministro y eliminación de residuos
Material del revestimiento |
Jersey de algodón |
Color |
Azul |
Tamaño |
10 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Nitrilo |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161020000 |
Peso del producto (por artículo) |
111.319 g |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
0899420001 |
Declaración de conformidad EN |
Y12018082102000089582322439f4489 |