Guante de soldar W-130

Ref.: 5350050309
Ver todas las versiones
GUANTE SOLDADOR TIG STANDARD T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE SOLDADOR TIG STANDARD T9
Guante de soldar W-130
Guantes de trabajo para soldar que ofrecen un tacto excelente
  • Sensibilidad táctil excelente
  • Las palmas y los dorsos de las manos están hechos de cuero de napa flexible
  • Puños de piel de serraje
  • Puños forrados
  • Repele el aceite, la grasa y el agua

Apto para trabajos ligeros durante la soldadura, con gran sensibilidad táctil.

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de napa
Más Información

Longitud

31 cm
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020EN 12477:2001+A1:2005 - Type B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

234.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 12477:2001+A
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5350050309

Ficha Técnica

32410539.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018072402000056812488439f4489
Scroll to top