Guantes de soldador W-100

Ref.: 5350050010
Ver todas las versiones
GUANTE SOLDADOR MIG MAG BASIC T10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE SOLDADOR MIG MAG BASIC T10
Guantes de soldador W-100
Resistente guante de soldar para uso universal, confeccionado en piel de vacuno en acabado flor
  • Palmas de piel de vacuno en acabado flor
  • Dorso y puños de piel de serraje
  • Muy resistente y robusto
  • Repele el aceite, la grasa y el agua

Para uso universal durante tareas de soldadura, desbarbado y trabajos en general

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

12477 A388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 12477 A
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5350050010

Ficha Técnica

32410541.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1201806130200002349177029b44b89
Scroll to top