Guante de jersey de algodón

Ref.: 089940010
Ver todas las versiones
GUANTE PROTEC ALGODON-TALLA 10

Descripción

GUANTE PROTEC ALGODON-TALLA 10
Guante de jersey de algodón
Guante de algodón fino para trabajos de montaje ligeros o como guante interior
  • 100 % algodón blanqueado, con laterales
  • Diseño ligero
  • Cómodo y con un buen ajuste

  • Para esfuerzo mecánico ligero

  • Trabajos de instalación, expedición y eléctricos con riesgos mínimos

  • Protección del producto para evitar la contaminación en superficies sensibles

  • Construcción en seco

  • Como guante interior en combinación con guantes de protección contra químicos, calor y frío

Material

Algodón
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

I
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

61169200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.350 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089940010

Declaración de conformidad EN

Y12019041802000063733998a99b40b5
Scroll to top