Guante de invierno, Comfort

Ref.: 0899450110
Ver todas las versiones

GUANTE PROTECCIÓN INVIERNO COMFORT T:10

Descripción

GUANTE PROTECCIÓN INVIERNO COMFORT T:10
Guante de invierno, Comfort
Guante de invierno cómodo con excelente protección contra el frío y buenas propiedades mecánicas en términos de abrasión y protección contra cortes
  • Fibra acrílica/de lana virgen pura para una comodidad máxima
  • Dorso abierto para una transpirabilidad excelente
  • Revestimiento de látex natural de alta calidad
  • Superficie ligeramente texturizada para ofrecer un agarre óptimo tanto en seco como en mojado

  • Trabajar en ambientes fríos

  • Para trabajos de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Sector de la construcción

  • Construcción de carreteras

  • Empresas de suministro y recogida de residuos

  • Tareas en almacenes normales y refrigerados

Material del revestimiento

Poliamida/lana acrílica
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018511:2006
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.500 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006
Más Información

Catálogo General

0899450110

Declaración de conformidad EN

Y12019032202000043203114bb7c4585
Scroll to top