Guante protector PROTECT

Ref.: 0899400132
Ver todas las versiones
GUANTE PIEL PROTECT - TALLA 8

Descripción

GUANTE PIEL PROTECT - TALLA 8
Guante protector PROTECT
Conjunto flexible y guante para mecánico hecho de cuero porcino de napa.
  • Cuero porcino de napa suave y flexible.
  • El reverso está confeccionado en tela de algodón elástica transpirable para una excelente comodidad.
  • Ajuste, flexibilidad y destreza excelentes.
  • Ajuste perfecto gracias al cierre de gancho y bucle.

  • Para estrés mecánico ligero.

  • Trabajos de ordenación y preparación de pedidos.

  • Trabajos de reparación y mantenimiento.

  • Trabajos ligeros de montaje y mecánicos.

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de cerdo/napa
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.833 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899400132

Declaración de conformidad EN

Y1201911040200000429857654b34fb0
Scroll to top