Guante de protección, Driver-Combi

Ref.: 5350000508
Ver todas las versiones
GUANTE PIEL FLOR SERRAJE VACUNO T:8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PIEL FLOR SERRAJE VACUNO T:8
Guante de protección, Driver-Combi
Guante Driver-Combi fabricado en cuero de búfalo resistente

Ajuste excelente y muy cómodos

Palma de cuero de búfalo plena flor

Dorso de cuero de búfalo de serraje

  • Buen agarre

Palma sin forro

Grosor del cuero: 0,8-1,0 mm

Banda elástica en el reverso de la mano


Silvicultura, jardinería y agricultura, madera, construcción en general y construcción de carreteras, industria siderúrgica y pesada, almacenes y logística, conductores profesionales, transporte de mercancías.

Material

Cuero de búfalo
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.1 mm
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Espesor de material

0.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5350000508

Ficha Técnica

32410538.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240229020000776487109fd6479b
Scroll to top