Guante de protección Driver Classic

Ref.: 5350000411
Ver todas las versiones
GUANTE PIEL FLOR DRIVER CLASSIC T11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PIEL FLOR DRIVER CLASSIC T11
Guante de protección Driver Classic
Guante de protección de gran calidad con un estilismo de piloto completamente hecho de cuero de vacuno suave y duradero
  • Muy buena adaptación y cómodo de llevar
  • Buen agarre
  • Banda elástica en el reverso de la mano

Jardinería, agricultura y silvicultura, madera, industria de la construcción y viaria, trabajos de construcción en metal, almacenamiento, logística y transporte

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Color

Natural
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.834 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5350000411

Ficha Técnica

32410533.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018112902000030080815439f4489
Scroll to top