Guante Nitrilón Box

Ref.: 0899400909
Ver todas las versiones
GUANTE-NITRILON-BOX-T9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-NITRILON-BOX-T9
Guante Nitrilón Box
Uso universal, buena resistencia al desgaste y a la mayoría de aceites, grasas, gasolina y gasoil
  • Realizado en poliéster 100%, galga 13.
  • Recubierto en nitrilo negro estanco en palma y dedos.
  • Sin costuras interiores para aumentar su confort.
  • Con puño elástico muy confortable, con ribete en diferentes colores para distinguir la talla.
  • Dorso sin recubrimiento para reducir el esfuerzo y mejorar la transpiración de la mano.
  • Buena resistencia a la abrasión.
  • Buena resistencia química en general, en especial con hidrocarburos, aceites, grasas, gasolina y gasoil.
  • Envasado en plástico retractilado individual cada par.

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018


Ideal para cualquier tipo de manipulación de piezas en sectores como: construcción, instalaciones, mantenimiento, automoción, vehículo industrial, agricultura e industria en general.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Normas

EN 388
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

573176488.pdf

Catálogo General

0899400909

Ficha Técnica

32410054.pdf

Ficha Técnica

32410519.pdf
Scroll to top