Guante malla acero inox. elástico

Ref.: 6124010008
Ver todas las versiones

GUANTE MALLA ACERO INOX ELÁSTICO T:8/M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE MALLA ACERO INOX ELÁSTICO T:8/M
Guante malla acero inox. elástico

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN 1082-1

  • Guante realizado en Acero Inoxidable para la protección ante posibles cortes durante el proceso de manipulación de alimentos.
  • Guante ambidiestro y reversible para una perfecta adaptación a ambas manos.
  • Puño elástico con sistema de resorte de tensión autoajustable fabricado en acero inoxidable.
  • Su cota de malla con diseño ergonómico proporciona comodidad y seguridad.
  • El diámetro interior de las anillas que forman la malla es de 3,81 mm, obteniendo un guante más seguro.
  • Las anillas tienen un espesor de 0,53 mm y están unidas de 4 en 4, obteniendo más densidad y más resistencia.
  • La soldadura de las anillas está realizada mediante un sistema que las hace más fuertes y difíciles de abrir.
  • Se puede lavar tanto en lavavajillas como en la lavadora, resiste temperaturas hasta 55ºC.
  • Apto para uso en contacto con alimentos.
  • Incluye tensor elástico de plástico azul para mejorar el ajuste de los dedos.

Protección contra cortes y pinchazos producidos por máquinas y herramientas de corte durante las tareas realizadas en sectores como: mataderos, plantas


procesadoras de carnes, de pescados y de mariscos.


Establecimientos gastronómicos en operaciones de deshuesado manual para procesar carne de reses, de animales de caza y de aves de corral.


Industrias del plástico, del cuero, de productos textiles y del papel.


Instalación de revestimientos de suelos y tareas similares.

Material

1,4408
Más Información

Color

Acero inoxidable, mate
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

664406318.pdf

Catálogo General

6124010008

Ficha Técnica

657848531.pdf
Scroll to top