Guante de limpieza Duo

Ref.: 0899710022
Ver todas las versiones
GUANTE-LIMPIEZA-SPNG-DUO

Descripción

GUANTE-LIMPIEZA-SPNG-DUO
Guante de limpieza Duo
El guante de limpieza está hecho de poliéster al 100 %, y más del 60 % del mismo es hilo reciclado

El guante de limpieza ideal para usuarios profesionales, creadores de tendencias y quienes buscan reducir su impacto ambiental

Cada lado está diseñado para un propósito diferente, asegurando que tanto el agua como la suciedad se absorban de manera efectiva

  • El lado con fibras largas es ideal para limpiar áreas de difícil acceso con facilidad. Las fibras absorben de manera eficiente el agua y la suciedad sin dañar la superficie de la pintura.
  • El lado de pelo corto está hecho de fibras finas tejidas, lo que garantiza una limpieza brillante en superficies lisas y texturizadas hechas de materiales pintados, plástico y vidrio.

El guante de limpieza tiene un manguito elástico y un puente para los dedos que lo hacen muy seguro y cómodo de usar. Esto ayuda a evitar la fatiga de las manos mientras se trabaja y permite llevar a cabo la limpieza de manera más eficiente.

Fabricado en Alemania


Lado de fibras largas: espesor aprox. 18 mm, gris claro, con fibras blancas más largas


Aproximadamente 200 000 metros de fibras en una superficie de limpieza de 15 x 23 cm que garantizan una absorción y eliminación perfecta del agua. Las fibras largas llegan fácilmente a cualquier área baja. El hilo muy fino ha sido tejido especialmente para superficies pintadas delicadas.



Lado de fibras cortas: espesor aprox. 10 mm, gris oscuro, tejido apretado


Aproximadamente 9,5 millones de fibras estrechamente tejidas e increíblemente finas en una superficie de limpieza de 15 x 23 cm garantizan una limpieza brillante en superficies lisas y texturizadas hechas de materiales pintados o de plástico y vidrio.


Ideal para lavar vehículos a mano en entornos de limpieza de automóviles al aire libre y para limpiar superficies grandes, como las de remolques y furgonetas.

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Color

Gris jaspeado
Más Información

Grosor

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.500 g
Más Información

Longitud x anchura

280 x 190 mm
Más Información
Scroll to top