Guante látex impermeable

Ref.: 0899451349
Ver todas las versiones
GUANTE-LATEX-THERMO-IMPERMEABLE-T:9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-LATEX-THERMO-IMPERMEABLE-T:9
Guante látex impermeable
THERMO

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006

Uso universal en condiciones de frío. Excelente agarre en seco y mojado. Buena resistencia al corte y máxima a la rotura.

  • Tejido poliéster 100% galga 15. Sin costuras, con forro interior de vulrizo para mantener las manos estables en ambientes fríos de 0ºC.
  • Primera capa de recubrimiento de látex hasta el puño para asegurar la estanqueidad.
  • Segunda capa adicional en palma y dedos de espuma de látex para un excelente agarre tanto en seco como en mojado.
  • Máxima resistencia a la rotura, con buena resistencia al corte. Media resistencia al desgaste y a la perforación.
  • Podemos coger objetos calientes de hasta 250 ºC durante cortos periodos de tiempo.
  • Certificados para el contacto con alimentos.


Ideal para trabajos en exterior con temperaturas de 0 ºC en sectores como: construcción y albañilería, trabajos agrícolas: recolección, tratamientos, siembra y poda, jardinería, montaje industrial, manipulación de congelados, mantenimiento en exterior en general e industria alimentaria.

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016407511
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Normas

EN 388:2016, EN 511, EN 407
Más Información

Área de descargas

Declaración de conformidad

573172777.pdf

Catálogo General

0899451349

Ficha Técnica

535930056.pdf

Y12023020702000079030063e1fa4da3
Scroll to top