Guante de invierno ULTIMATE

Ref.: 0899450210
Ver todas las versiones

GUANTE-INVIERNO-ULTIMATE-SZ10

Descripción

GUANTE-INVIERNO-ULTIMATE-SZ10
Guante de invierno ULTIMATE
Guante de invierno muy cómodo y repelente al agua con material reflectante

Alto nivel de comodidad y buen aislamiento térmico

  • Composición de material equilibrada de piel suave de cabra y cómodo forro Thinsulate de aislamiento térmico

Protección contra el viento y la humedad

  • Su membrana repelente al agua y transpirable mantiene la humedad fuera y garantiza un clima cómodo para las manos

Buena visibilidad

  • Material reflectante alrededor del dedo meñique

Para trabajar en entornos de trabajo húmedos y fríos.


Producto apto para:


  • Sector de la construcción

  • Construcción de carreteras

  • Tareas de instalación, taller y mecánicas

  • Tareas de reparación y mantenimiento

  • Tareas en almacenes normales y refrigerados

Acabado interior

Membrana hidrófuga, forro de Thinsulate
Más Información

Material

Piel de cabra, poliéster, elastano
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018511:2006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006
Más Información

Catálogo General

0899450210

Declaración de conformidad EN

Y12024092302000052288375caa045bd
Scroll to top