Guante de invierno ULTIMATE

Ref.: 0899450209
Ver todas las versiones
GUANTE-INVERNO-ULTIMATE-SZ9

Descripción

GUANTE-INVERNO-ULTIMATE-SZ9
Guante de invierno ULTIMATE
Guante de invierno muy cómodo y repelente al agua con material reflectante

Alto nivel de comodidad y buen aislamiento térmico

  • Composición de material equilibrada de piel suave de cabra y cómodo forro Thinsulate de aislamiento térmico

Protección contra el viento y la humedad

  • Su membrana repelente al agua y transpirable mantiene la humedad fuera y garantiza un clima cómodo para las manos

Buena visibilidad

  • Material reflectante alrededor del dedo meñique

Para trabajar en entornos de trabajo húmedos y fríos.


Producto apto para:


  • Sector de la construcción

  • Construcción de carreteras

  • Tareas de instalación, taller y mecánicas

  • Tareas de reparación y mantenimiento

  • Tareas en almacenes normales y refrigerados

Acabado interior

Membrana hidrófuga, forro de Thinsulate
Más Información

Material

Piel de cabra, poliéster, elastano
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018511:2006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899450209

Declaración de conformidad EN

Y12024092302000052288375caa045bd
Scroll to top