Guantes desechables, nitrilo

Ref.: 0899470183
Ver todas las versiones
GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-NEGRO-L

Descripción

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-NEGRO-L
Guantes desechables, nitrilo
Sin polvo, negros
Guantes desechables finos a prueba de líquidos, probados como seguros para usar con alimentos
  • Guante de protección de nitrilo
  • Palma texturizada
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • Sin polvo
  • Se pueden utilizar en ambas manos

  • Trabajo de laboratorio

  • Catering

  • Sectores farmacéutico, químico y eléctrico

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Actividades de taller

Acabado interior

CloradoSin polvo
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Grosor del material de la varilla (lisa)

0.14 mm
Más Información

Longitud

240 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Categoría

III
Más Información

Grosor del material de palma (texturizado)

0.09 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grosor del material del puño (liso)

0.08 mm
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.02 mm
Más Información

Estándar EN

374
Más Información

Espesor de material

0.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Normas

EN 374
Más Información
Scroll to top