Guantes desechables de nitrilo LIGHT

Ref.: 0899470204
Ver todas las versiones

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-LIGHT-AZUL-XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-LIGHT-AZUL-XXL
Guantes desechables de nitrilo LIGHT
Guantes desechables finos y herméticos a líquidos con máxima flexibilidad
  • Puntas de los dedos texturizadas
  • No tóxico
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • En un práctico dispensador desechable

  • Trabajo de laboratorio

  • Preparación de alimentos

  • Catering

  • Sectores farmacéutico, químico y eléctrico

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Actividades de taller

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0.11 mm
Más Información

Acabado interior

CloradoSin polvo
Más Información

Peso de tolerancia (+/-)

0.2 g
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Sin látex

Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grosor del material del puño (liso)

0.05 mm
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.02 mm
Más Información

Número de guantes

100 Uds
Más Información

Estándar EN

374
Más Información

Espesor de material

0.06 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.420 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374
Más Información

Catálogo General

0899470204

Ficha Técnica

530538952.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120220413020000492228723dab4e8d
Scroll to top