Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A

Ref.: 0899470420
Ver todas las versiones
GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-FUERTE-XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-FUERTE-XL
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
  • Sin polvo
  • Producto apto para el uso con alimentos
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • Buen agarre gracias a la superficie rugosa
  • En un práctico dispensador desechable

  • Sector químico

  • Industria de procesamiento de alimentos y catering

  • Sector electrónico e informático

  • Laboratorio e investigación

  • Limpieza y mantenimiento

  • Protección de productos e industria de la imprenta

Acabado interior

CloradoSin polvo
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diseño

Extrarresistente
Más Información

Sin látex

Sí
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.01 mm
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Sí
Más Información

Número de guantes

50 Uds
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Espesor de material

0.20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.040 g
Más Información

ISO

21420EN ISO 374-1:2016+A1:2018EN ISO 374-5:2016
Más Información

Normas

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899470420

Ficha Técnica

94320574.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12020061002000035510318f9954594
Scroll to top