Grúa de taller móvil

Ref.: 1952006990
Ver todas las versiones

GRUA-TRABAJO-1000KG

Descripción

GRUA-TRABAJO-1000KG
Grúa de taller móvil
Grúa móvil plegable para motores, ideal para talleres de vehículos, para componentes pesados como baterías de alta tensión, motores, etc.

Versátil

  • El brazo de pluma de la grúa se puede bloquear cómodamente en tres posiciones diferentes
  • Bomba de doble acción, giratoria 360°
  • Requisitos de espacio mínimos, ya que la grúa es plegable
  • Perfil extraplano
  • Gancho de carga giratorio y ruedas de nailon

Alto grado de fijación

  • El control de hombre muerto integrado evita el descenso accidental

  • Para talleres de vehículos

  • Para levantar y colocar componentes pesados

La homologación CE del dispositivo certifica su conformidad con la 2006/42/CE (Directiva de Máquinas) EN ISO 12100:2010.

Material

ST/PLA
Más Información

Longitud

1380 mm
Más Información

Altura mínima

245 mm
Más Información

Anchura

970 mm
Más Información

Altura máxima

2500 mm
Más Información

Altura de empotramiento

85 mm
Más Información

Capacidad de carga

1000 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

245-2500 mm
Más Información
Scroll to top