Hacha azada Pulaski

Ref.: 0695945070
Ver todas las versiones
-GRTHCK-WIDHPF-OVALBLTT-105X12CM

Descripción

-GRTHCK-WIDHPF-OVALBLTT-105X12CM
Hacha azada Pulaski
Azada de alta calidad completamente forjada con hoja ovalada y empuñadura de madera de fresno

Larga vida útil

Hoja completamente forjada

Longitud de lámina

455 mm
Más Información

Longitud

1050 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Ancho de lámina

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

455 x 120 mm
Más Información
Scroll to top