Grapas de acero cincado

Ref.: 0480113008
Ver todas las versiones
GRP-P.714819-8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRP-P.714819-8
Grapas de acero cincado
para grapadoras de martillo

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Anchura

10.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83059000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.060 g
Más Información

Se puede utilizar para la grapadora de martillo y la grapado

Novus J020HNovus J08ABHNovus J09ABHNovus J19Rapid 113Rapid 13Rapid 135Rapid 13ERapid 213Rapid 23Rapid 30Rapid 33Rapid 63ERapid 83E
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top