Escofina para construcción

Ref.: 0695942552
Ver todas las versiones
GRINDRASP-2K-SOFTGRIP-330X140X15

Descripción

GRINDRASP-2K-SOFTGRIP-330X140X15
Escofina para construcción
El cuerpo básico está fabricado en acero resistente al desgaste de excelente calidad
  • Mango de plástico flexible de 2 componentes con forma ergonómica
  • Acero inoxidable excepcionalmente resistente al desgaste y muy duradero
  • Extremo delantero curvo para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Base con hileras de 5 x 10/5 x 12 dientes afilados

Idónea para alisar y limpiar materiales para obra (excluido hormigón), por ejemplo, los siguientes: Estucos de cal y cemento (para pulido), estucos secos para reformas (secos), sistemas de aislamiento térmico compuestos, planchas aglomeradas de madera dura y blanda, STYRODUR, arenisca, hormigón celular, alisado de salientes en bases de mampostería, achaflanado de juntas, etc. También apto para nivelación de resaltos en solados y eliminación de residuos de adhesivos (p. ej., para preparación de superficies en paredes y suelos previa al montaje de azulejos)

Material

ST
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

725.000 g
Más Información
Scroll to top