Grillete

Ref.: 05238
Ver todas las versiones

GRILLETE CON PERNO 45 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRILLETE CON PERNO 45 MM
Grillete
Acero galvanizado

Elemento de conexión

  • Para remolcar vehículos de motor
  • Para alargar cuerdas y cadenas

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Dimensiones M5-M23: diseño curvo

  • Dimensiones M16-M48: diseño forjado

  • A partir de M48: galvanizado por inmersión en caliente

Altura interna del grillete (perno central)

162 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del perno del grillete

45 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del grillete

41 mm
Más Información

Anchura externa del grillete

136 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

60 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Capacidad de carga

8000 kg
Más Información

Tamaño nominal

8
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7867.614 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno del grillete

M 45 mm
Más Información

Catálogo General

05238

Ficha Técnica

32406592.pdf

Ficha Técnica

662016450.pdf
Scroll to top