Grillete Green Pin® SC, curvo

Ref.: 0523111003
Ver todas las versiones
GRILLETE-BOW-(TZN)-GRN-PIN-1T-PIN11

Descripción

GRILLETE-BOW-(TZN)-GRN-PIN-1T-PIN11
Grillete Green Pin® SC, curvo
Grillete curvo con perno de seguridad G-4161
  • Soportes y pernos de acero de alta resistencia, clase de calidad 6
  • Argollas para una rápida instalación y extracción
  • Para sistemas de un solo cable y de varios cables
  • Homologado para elevar cargas
  • Resistencia mínima a la rotura = 6:1 WLL
  • Conforme a la norma EN13889, cumple asimismo con las especificaciones de rendimiento federales de EE. UU. Espec. RR-C-271 Tipo IVA Clase 2, Grado A
  • A partir de 2 toneladas, los grilletes cumplen con ASME B30.26
  • Certificados: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA

Diámetro interno del grillete

26 mm
Más Información

Altura interna del grillete (perno central)

42 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del perno del grillete

11 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del grillete

10 mm
Más Información

Altura del arco interno

36.5 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

17 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Formulario

SC
Más Información

Capacidad de carga

1 t
Más Información

Tamaño nominal

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.600 g
Más Información
Scroll to top