Grifo temporizado empotrado para ducha

Ref.: 0888501054
Ver todas las versiones
GRIFO-TEMPORIZADO-DUCHA-EMPOTRADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRIFO-TEMPORIZADO-DUCHA-EMPOTRADO
Grifo temporizado empotrado para ducha
Grifo de ducha temporizado de latón cromado para instalación empotrada

Características:

  • Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
  • Construcción robusta en latón cromado.
  • Especialmente diseñado para su instalación en lugares públicos.
  • Cromados bajo norma EN248.
  • Incluye filtro plástico de antipartículas.

Condiciones de caudal

a 3 bares
Más Información

Tiempo de funcionamiento desde el accionamiento

20 s
Más Información

Material

Latón CW617N
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Anchura

85.7 mm
Más Información

Presión de trabajo máxima

5 bar
Más Información

Caudal

9 l/min
Más Información

Tipo de conexión

1. Conexión, rosca exterior cilíndrica (Rp)
Más Información

Temperatura de entrada máxima

85 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

522.530 g
Más Información

Conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Presión de trabajo mínima

0.5 bar
Más Información

Material/surface

Latón CW617N/Cromado
Más Información

Caudal/condición

9 l/min / a 3 bares
Más Información

Presión de trabajo mínima/máxima

0,5-5 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888501054

Ficha Técnica

556210175.pdf
Scroll to top