Grifo electrónico lavabo 1 agua

Ref.: 0888501060
GRIFO-SENSOR-1AGUA-LAVABO-PRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRIFO-SENSOR-1AGUA-LAVABO-PRO
Grifo electrónico lavabo 1 agua
PRO
Grifo electrónico de latón cromado de un agua para lavabo. Modelo PRO.

Características

  • Modelo de montaje sobre encimera.
  • Accionamiento sin contacto mediante sensor de infrarrojos.
  • Alimentación mediante 4 baterías tipo AA (no incluídas) y/o conexión a la red eléctrica.
  • Construcción robusta antivandálica en latón cromado brillante.
  • Caño fijo con aireador substituible M24.
  • Electroválvula y filtro antipartículas alojado en la caja situada bajo encimera.
  • Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica.
  • Sistema antilegionela incorporado.
  • Se suministra con elementos de sujeción, flexos y accesorios.
  • Conforme a UNE EN 15091:2013 y UNE EN 817:2018.

Beneficios

  • Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados.
  • Gran ahorro de agua y energía.
  • Uso preciso y funcional.
  • Mejora la limpieza.
  • Posibilidad de alimentación mediante baterías o con conexión a la red eléctrica.

2 años de garantía

Material

Latón CW617N
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

51 mm
Más Información

Suministro de energía

Pila/pila recargable
Más Información

Entrada de agua

Agua fría
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Altura

158 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

642128515.pdf

Catálogo General

0888501060

Ficha Técnica

117508338.pdf
Scroll to top