GRIFO JARDIN MANETA INOX 1/2-3/4 Grifo de jardín Válvula de cierre rápido (1/4 de vuelta) con prensa - estopas en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto funcionamiento.
https://www.wurth.es/grifo-de-jardin-maneta-inoxidable-1-2-3-40888903033GRIFO JARDIN MANETA INOX 1/2-3/4GRIFO JARDIN MANETA INOX 1/2-3/4<br>Grifo de jardín<br>Válvula de cierre rápido (1/4 de vuelta) con prensa - estopas en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto funcionamiento.<p class="level1">Materiales:</p>1 Junta cierre: PTFE2 Racor: latón3 Bola: latón4 Prensa-estopas: latón5 Tuercas: latón6 Eje: latón7 Maneta: acero/Acero inox.8 Funda maneta: plástico9 Arandela: latón10 Junta eje: PTFE11 Cuerpo: latón12 Tuerca: láton13 Junta plana: NBR14 Rompeaguas: nylon15 Racor conexión: latón<br><P>• Para conexiones de mangueras en garajes, jardines, parques, obras, etc...</P><br/><P>• Adecuado para instalaciones en exterior o en ambientes húmedos.</P><br><P><B>Límites de trabajo</B></P><br/><P>• PN 25.</P><br/><P>• Temperatura máxima de trabajo:</P><br/><P>180° a 10 Kg/cm².</P><br/><P>100° a 25 Kg/cm².</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/265388643.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/265388643.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Válvulas, saneamiento/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Válvulas, saneamiento/Válvula de drenaje esférica1708113324000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!