Fundas GPN 340

Ref.: 05983406
Ver todas las versiones
GRFSTPF-GPN340-SW6-19X6,1-GRAU

Descripción

GRFSTPF-GPN340-SW6-19X6,1-GRAU
Fundas GPN 340
Polietileno (PE-LD), gris

Protección estándar:

apto para tornillos con cabeza avellanada y hexágono interior conforme a la norma DIN EN ISO 4762 y tapones roscados conforme a la norma DIN 908

Material

LDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Diámetro exterior

19 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 340
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.438 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

6.1 mm
Más Información

Normas

GPN 340
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top