Spray para engranajes

Ref.: 08931055
Ver todas las versiones
GRASA-PARA-RODAMIENTOS-SPRAY-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-PARA-RODAMIENTOS-SPRAY-400ML
Spray para engranajes
Lubricante especial con contenido de grafito, resistente a la eliminación por acción centrífuga y resistente a alta presión

Resistente a altas presiones

  • Protección eficaz contra el desgaste incluso en condiciones de alta presión
  • Amortiguación del ruido y las vibraciones

  • La excelente resistencia a la eliminación por acción centrífuga garantiza una lubricación excelente, incluso en puntos de lubricación que giran rápidamente
  • La adición de lubricantes sólidos garantiza buenas propiedades de funcionamiento en situaciones de emergencia y evita el desgaste extremo en las etapas críticas de la rotura de la película de lubricante
  • Contiene aditivos de protección contra la corrosión que se infiltran en la humedad y protegen contra la corrosión
  • Compatible con juntas tóricas
  • Resistente a las salpicaduras de agua y al agua salada, así como a los ácidos y las bases débiles
  • Sin silicona, resina, ácidos ni betún

Limpiar y desengrasar la pieza. Agitar energéticamente la lata antes de usar. Pulverice de forma uniforme el punto de lubricación a una distancia aprox. de 20 cm. Con engranajes en funcionamiento, apunte en todo momento la pulverización a la misma zona. Gire la lata 180° y pulverice durante aprox. 5 segundos después de su uso. Los puntos de lubricación sucios se deben limpiar y desengrasar por completo con producto de limpieza para componentes mecánicos antes de proceder con la aplicación.


Lubricante especial con contenido de grafito, resistente al desecho y resistente a alta presión. Excelente para puntos de lubricación de rotación rápida.


Este producto está especialmente indicado para puntos de lubricación expuestos al agua o a la intemperie. Para su uso en coronas dentadas cubiertas o expuestas en tornos y plantas trituradoras, engranajes y mesas giratorias de grúas y excavadoras, cremalleras dentadas, cadenas, piñones, cajas de cambios, etc.; para uso en interiores y exteriores.

Olor/fragancia

Gasolina
Más Información

Base química

Aceite mineral con polibuteno
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con la norma DIN ISO 2176
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Punto de goteo mínimo

140 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.74 g/cm³
Más Información

Proporción de lubricante-sólido

10 %
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Peso del contenido

251.6 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Sin betún

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

352.917 g
Más Información

Resistencia contra

Agua saladaLejías suavesSalpicadurasÁcidos débiles
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

140 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176
Más Información

Densidad/condiciones

0,74 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 180 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638038675.pdf

Catálogo General

08931055

Ficha Técnica

32405935.pdf

Hoja de datos de seguridad

05419249.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top