Grasa multiuso sin litio para agricultura/obra pública

Ref.: 0893914400
Ver todas las versiones
GRASA OP/AGRICULTURA, 400 G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA OP/AGRICULTURA, 400 G
Grasa multiuso sin litio para agricultura/obra pública
Grasa multiuso de alta calidad, especialmente diseñada para aplicaciones agrícolas y obra pública

Grasa de alto rendimiento con gran protección frente a impactos, excelente adherencia y muy alta resistencia al agua y a la suciedad.

La elección premium

  • Aplicaciones en agricultura, obra pública y en la industria forestal, donde el agua y la suciedad pueden generar problemas.

Grasa versátil

  • Ideal para mejorar la eficiencia en cojinetes de deslizamiento y rodamientos sometidos a condiciones exigentes.

Alta adherencia

  • Intervalos de lubricación prolongados y protección optimizada contra contaminación y desgaste

Excelente resistencia al agua

Excelente protección contra la corrosión

Amplia gama de aplicaciones

Sin silicona, sin resina y sin AOX


La opción preferente para aplicaciones en agricultura, obra pública, entornos todoterreno y en la industria forestal, donde el agua de lavado y la suciedad pueden generar problemas. Grasa versátil, ideal para mejorar la eficiencia en cojinetes de deslizamiento y rodamientos sometidos a condiciones extremas. Su elevada adherencia garantiza intervalos de lubricación prolongados y una protección óptima frente a la contaminación y el desgaste.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

320 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma ISO 11007 y la prueba SKF Emcor
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin metales pesados

Sí
Más Información

Condiciones de punto de goteo

conforme a IP 396
Más Información

Carga de soldadura VKA

3000 N
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo marrón
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Punto de goteo mínimo

140 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.9 g/cm³
Más Información

Grado de penetración

265 a 295 × 0,1 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Condiciones de grado de penetración

después de 60 DH a 25 °C, conforme a DIN ISO 2137
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

360 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0-0
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Clórico

No
Más Información

Grado de penetración mínimo

265 x 0,1 mm
Más Información

Código de embalaje

4G
Más Información

Código del lubricante

KP2K-30
Más Información

Condiciones de comportamiento en contacto con agua

de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

0-90
Más Información

Grado de penetración máximo

295 × 0,1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

435.700 g
Más Información

Condiciones de carga de soldadura VKA

de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los m
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

320 mm²/s / a 40°C
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

140 °C / conforme a IP 396
Más Información

Grado de penetración mínimo/máximo

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm
Más Información

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / después de 60 DH a 25 °C, confor
Más Información

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

0-90 / de acuerdo con DIN 51807-1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893914400

Ficha Técnica

32405967.pdf

Hoja de datos de seguridad

05375905.PDF
Scroll to top