Lubricante adhesivo HHS 2000

Ref.: 0893106888
Ver todas las versiones
GRASA-LIQUIDA-HHS2000-COBRA-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-LIQUIDA-HHS2000-COBRA-500ML
Lubricante adhesivo HHS 2000
El aceite parcialmente sintético, extraordinariamente resistente a la presión, ofrece excelentes propiedades de adherencia con una excelente protección contra la corrosión

Para un funcionamiento silencioso

  • Elimina los crujidos y chirridos
  • Excepcionales propiedades de filtración y penetración

Adherencia y protección fiables

  • Lubricante de larga duración con excelente adherencia
  • El lubricante no se descompone por cizalladura en piezas que roten, a velocidad normal o rápidamente

Compatibilidad y protección versátil

  • Protege y mantiene juntas tóricas y juntas en X
  • No afecta a los materiales de base pintados
  • Compatibilidad con plásticos gracias a su fórmula especial

Minimiza el desgaste

  • Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada

  • Agite bien antes de usar

  • Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto.

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.

Para uso universal para lubricación universal y cargas de alta presión, por ejemplo, varillajes del cambio, el acelerador y el embrague; cables Bowden; pernos; juntas; bisagras; palancas inversoras; cerraderos; extremos de brazos de arrastre; carriles; piñones; cremalleras dentadas, engranajes abiertos, etc.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1500 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Punto intermitente mínimo

300 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.66 g/cm³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

300 °C
Más Información

Punto de fluidez

300 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Lata de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Peso del contenido

312 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

428.000 g
Más Información

Resistencia contra

Agua saladaLejías suavesÁcidos débiles
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 180 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638195506.pdf

Catálogo General

0893106888

Ficha Técnica

32405928.pdf

Hoja de datos de seguridad

05289651.PDF
Scroll to top