Lubricante adhesivo HHS 5000

Ref.: 08931063
Ver todas las versiones
GRASA LIQUIDA HHS 5000, 500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA LIQUIDA HHS 5000, 500ML
Lubricante adhesivo HHS 5000
Aceite penetrante totalmente sintético y resistente a la temperatura con PTFE

El mejor resultado posible

  • Elimina los crujidos y chirridos
  • Excepcionales propiedades de filtración y penetración

Óptima resistencia al desgaste

  • Lubricante de efecto prolongado y muy buena calidad
  • Ofrece una protección contra la corrosión duradera

Excelente compatibilidad con los materiales

  • Compatible con juntas tóricas y juntas de trébol (X-ring)
  • Debido a la compatibilidad plástica, los materiales de base pintados no se ven dañados

Para uso a altas temperaturas

  • Película protectora antideslizante permanente para cargas de alta temperatura
  • No se oxida (endurece) hasta 200 °C, brevemente hasta 250 °C
  • Sin residuos de carbonización

Contiene lubricante sólido de PTFE

  • Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada
  • Excelente comportamiento de los componentes en caso de emergencia y buena resistencia térmica

  • Agite bien antes de usar

  • Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia

Para uso profesional con las más pequeñas tolerancias y con cargas de alta temperatura, por ejemplo, juntas de la válvula de mariposa, rodamientos internos, cadenas y rieles guía expuestos a altas temperaturas, etc.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

240 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Compatibilidad del material

AceroAcero inoxidableFKMMetales pesados no ferrosos
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

250 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.86 g/cm³
Más Información

Condiciones de punto intermitente

de acuerdo con la norma DIN ISO 3016
Más Información

Base de aceite

Hidrocarburos sintéticos
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Peso del contenido

314 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

411.250 g
Más Información

Resistencia contra

AguaAgua saladaLejíaÁcido
Más Información

Punto intermitente mínimo/máximo/condiciones

240 / de acuerdo con la norma DIN ISO 3016
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 200 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638038812.pdf

Catálogo General

08931063

Ficha Técnica

32405926.pdf

Hoja de datos de seguridad

05316412.PDF
Scroll to top