Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS

Ref.: 0893106202
Ver todas las versiones
LUBRICANTE HHS 6000 PLUS, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE HHS 6000 PLUS, 400 ML
Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS
HHS® 6000 PLUS
Aceite lubricante de altas prestaciones para velocidades extremas con propiedades lubricantes excepcionales gracias al aditivo de nitruro de boro.

Uso eficaz

  • Elimina los crujidos y chirridos.
  • Las excelentes propiedades de arrastre proporcionan una lubricación y protección profundas.

Adherencia y protección fiables

  • Excelente lubricante muy duradero.
  • Ofrece una protección de superficies eficaz contra el desgaste y la corrosión.

Extraordinariamente resistente

  • El nitruro de boro permite su uso en intervalos amplios de temperatura para disfrutar siempre de una buena lubricación.
  • En caso de empeoramiento de las propiedades del aceite por encima de 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco).
  • Sin microplásticos.

Máxima eficiencia

  • Baja viscosidad para un movimiento extremadamente suave y menos fricción.
  • Rendimiento óptimo incluso a velocidades extraordinariamente altas.

  • Agite bien la lata del pulverizador antes de usar.

  • Limpie a fondo los puntos antes de lubricarlos.

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.

Para uso profesional con las tolerancias más bajas, con componentes de precisión e incluso con cargas sometidas a altas temperaturas, p. ej., rodamientos, cadenas, juntas, muelles, guías y cables Bowden.


  • Registrado en NSF para uso en la industria alimentaria.

  • Producto registrado en la NSF de conformidad con las disposiciones de NSF H1: el producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.

  • Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si utiliza el producto como capa anticorrosión, este debe retirarse por completo antes de volver a poner en funcionamiento el dispositivo.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

31 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C, DIN 51757
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.834 g/ml
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

1000 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 20°C
Más Información

Base de aceite

Sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

200 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Libre de microplásticos

Sí
Más Información

Peso del contenido

333.6 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin hexano

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.416 g
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempo
Más Información

Densidad/condiciones

0,834 g/ml / a 20°C, DIN 51757
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 180 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

31 mm²/s / a 20°C
Más Información

Área de descargas

NSF

528630854.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Declaración de producto

579939123.pdf

Catálogo General

0893106202

Ficha Técnica

118230399.pdf

Hoja de datos de seguridad

05356953.PDF
Scroll to top