Lubricante adhesivo HHS 2000 PLUS

Ref.: 0893106203
Ver todas las versiones
LUBRICANTE HHS 2000 PLUS, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE HHS 2000 PLUS, 400 ML
Lubricante adhesivo HHS 2000 PLUS
Lubricante adhesivo sintético y universal de altas prestaciones, con excelentes propiedades de lubricación gracias al aditivo de nitruro de boro.

La aplicación en puntos concretos evita la emisión de ruidos

  • Elimina los crujidos y chirridos.
  • Excepcionales propiedades de arrastre y penetración.

Resistencia a la presión y adherencia extremas

  • No gotea ni mancha gracias a la adherencia inmediata al pulverizar.
  • Alta resistencia a la presión para una protección fiable.

Resistencia al desgaste y compatibilidad con materiales

  • El nitruro de boro permite su uso en intervalos amplios de temperatura para disfrutar siempre de una buena lubricación.
  • En caso de empeoramiento de las propiedades del aceite por encima de 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco).
  • Sin microplásticos.

  • Agite bien la lata del pulverizador antes de usar.

  • Limpie a fondo los puntos antes de lubricarlos.

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.

Para uso profesional en tareas de alta presión, con fuerzas de expulsión elevadas o por encima de la cabeza, p. ej., con cables Bowden, pernos, juntas, bisagras, rieles guía, engranajes, estanterías con dentado o engranajes abiertos.


  • Registrado en NSF para uso en la industria alimentaria.

  • Producto registrado en la NSF de conformidad con las disposiciones de NSF H1: el producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.

  • Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si utiliza el producto como capa anticorrosión, este debe retirarse por completo antes de volver a poner en funcionamiento el dispositivo.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

612 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanquecino
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.855 g/ml
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

1000 °C
Más Información

Base de aceite

Sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

200 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Libre de microplásticos

Sí
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

377 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin hexano

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.000 g
Más Información

Resistencia contra

Agua saladaLejías suavesSalpicadurasÁcidos débiles
Más Información

Densidad/condiciones

0,855 g/ml / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 180 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Área de descargas

NSF

528630855.pdf

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Declaración de producto

579939124.pdf

Catálogo General

0893106203

Ficha Técnica

118230399.pdf

Hoja de datos de seguridad

05304910.PDF
Scroll to top