GRASA DE LITIO W-I 200, 45 KG

Ref.: 0890401745
Ver todas las versiones
GRASA DE LITIO W-I 200, 45 KG

Descripción

GRASA DE LITIO W-I 200, 45 KG

Viscosidad de la base de aceite cinemática

175 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN 51802
Más Información

Sistema de lubricante

Grasa
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base de aceite

Aceite mineral
Más Información

Base química

Litio
Más Información

Calificación NLGI

2
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Contenido

45 l
Más Información

Sin metales pesados

No
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

45 kg
Más Información

Sin ácidos

No
Más Información

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 1-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grado de penetración mínimo

275 x 0,1 mm
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Diámetro

395 mm
Más Información

Código del lubricante

KP2K-30
Más Información

Base de jabón

Litio
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Comportamiento en contacto con agua

0-90
Más Información

Grado de penetración máximo

300 × 0,1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 kg
Más Información

Diámetro interno

372 mm
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 130 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

175 cSt / a 40°C
Más Información

Grado de penetración mínimo/máximo

275 x 0,1 mm-300 × 0,1 mm
Más Información

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818
Más Información
Scroll to top