Grasa de litio

Ref.: 08904015
Ver todas las versiones
GRASA-DE-LITIO-W-EP-280-45KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-DE-LITIO-W-EP-280-45KG
Grasa de litio
W-EP 280
Grasa lítica para trabajos lentos, pesados y elevadas temperaturas

Características

  • Mezcla homogénea y estabilizada de aceites, grasa, espesantes y aditivos de última generación.
  • Gran resistencia a altas temperaturas de trabajo.
  • Muy tenaz al escurrido.
  • Gran resistencia a la fricción.
  • Extraordinaria resistencia al agua.
  • Sobresalientes cualidades protectorasdel óxido y la corrosión.

Ventajas

  • Evita la entrada de partículas de polvo.
  • Fácil manipulación a temperatura ambiente.
  • Conservación de los mecanismos internos y maquinaria.
  • Excelente rendimiento.

Beneficios

  • Ahorro importante en el tiempo invertido de la lubricación de maquinaria.
  • Ahorro de lubricante gracias a la excelente calidad de la grasa.
  • Duración de hasta 3 veces superior a las grasas actualmente conocidas como grasas de alto rendimiento.
  • Propiedades antidesgaste y de larga vida de los componentes metálicos.

Aplicar mediante sistemas de engrasado convencionales (engrasadoras manuales, neumáticas, etc.).


Indicada para lubricar rodamientos, cojinetes sujetos a muy altas cargas y velocidades lentas y oscilantes en las condiciones más penosas, tales como movimientos de tierras y producción de abundante polvo (particularmente la lubricación de bulones).


Lubricación de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, ect.), obra pública (excavadoras, dumpers, etc.), minería y canteras (maquinaria de arranque y movimiento de material).


Satisface las especificaciones Caterpillar, Komatsu, Demag, Hannomag, Orenstein & Koppel (O.K.), Liebherr y Furukowa.

Olor/fragancia

Hidrocarburo
Más Información

Base de aceite

Combinación de sintético/aceite mineral
Más Información

Contenido

45000 cm³
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Color

Negro, brillante
Más Información

Peso del contenido

45000 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0-0
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Base de jabón

Complejo de litio
Más Información

Densidad

0.895 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,895 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

08904015

Ficha Técnica

32405979.pdf

Hoja de datos de seguridad

05384774.PDF
Scroll to top