Grasa de litio con excelente estabilidad mecánica y resistencia
Conserva sus propiedades con el tiempo.
Ahorra tiempo en los períodos de lubricación.
Ahorra lubricante.
Mayor adherencia
Fácil de manejar a temperatura ambiente.
Permanece en piezas lubricadas durante períodos prolongados.
Insoluble en agua
Alta resistencia y protección contra la humedad.
Propiedades de sellado y protección anticorrosión
Resistente al polvo y a la suciedad.
Mantenimiento de mecanismos internos en equipos lubricados.
Buena resistencia térmica
Capacidad de trabajo en un rango de temperaturas de -20 ºC a +120 ºC.
Aditivos de presión extrema y bisulfuro de molibdeno (MoS2)
Resistente a atrición, fricción y desgaste de las piezas.
Amplía los intervalos de lubricación.
Aplique utilizando el equipo de lubricación tradicional (bomba de engrase manual, bomba neumática, etc.)
Para rodamientos de rodillos, bases deslizantes, accesorios (quinta rueda de la carretilla), rodamientos de bolas, transmisiones, ejes, coronas giratorias y juntas, superficies deslizantes, unidades hidráulicas y ejes de cuña que necesitan soportar cargas pesadas
Condiciones de grado de penetración |
según ASTM D 217 |
Sistema de lubricante |
Grasa |
Base química |
Litio |
Calificación NLGI |
2 |
Contenido |
5 l |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Contenedor |
Lata |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca y protegida de las heladas, en |
Condiciones de densidad |
a 15°C |
Color |
Negro |
Peso del contenido |
5 kg |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
127 °C |
Punto de goteo mínimo |
190 °C |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Base de jabón |
Litio |
Densidad |
1 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Resistencia contra |
Humedad |
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 15°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / área de almacenamiento fresca y protegida de las he |
Declaración de producto |
539948847.pdf |
Catálogo General |
089040145 |
Ficha Técnica |
32405976.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05423062.PDF |