Grasa de litio

Ref.: 0890401120

GRASA-DE-LITIO-W-C-195-18KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA-DE-LITIO-W-C-195-18KG
Grasa de litio
W-C 195
Grasa multiusos.

Grasa de litio con excelente estabilidad mecánica

Conserva sus propiedades con el tiempo.

Ahorra tiempo en los períodos de lubricación.

Ahorra lubricante.

Mayor adherencia

Fácil de manejar a temperatura ambiente.

Permanece en piezas lubricadas durante períodos prolongados.

Insoluble en agua

Alta resistencia y protección contra la humedad.

Propiedades de sellado y protección anticorrosión

Resistente al polvo y a la suciedad.

Resistente al desgaste de las piezas.

Mantenimiento de mecanismos internos en equipos lubricados.

Buena resistencia térmica

Capacidad de trabajo en un rango de temperaturas de -20 ºC a +130 ºC.

Aditivos de presión extrema y bisulfuro de molibdeno (MoS2)

Resistente a atrición, fricción y desgaste de las piezas.

Amplía los intervalos de lubricación.


Aplique utilizando el equipo de lubricación tradicional (bomba de engrase manual, bomba neumática, etc.)


Grasa de uso general adecuada para lubricar todos los tipos de cojinetes (bolas, rodillos cónicos, ejes, etc.) y bisagras que funcionan a temperaturas bajas, medias o altas. Alto rendimiento en la lubricación de los rodamientos del motor eléctrico.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de producto

539948847.pdf

Catálogo General

0890401120

Ficha Técnica

32405977.pdf

Hoja de datos de seguridad

04977201.PDF
Scroll to top