GRASA-ALIMENT-W-A-278-380GR Grasa lubricante apta para alimentos W-A 278 Grasa lubricante blanca para uso en la industria alimentaria.
Durabilidad excepcional
Estable a presiones y cargas altas
Excelente adherencia
Resistente a la oxidación y a la corrosión
Resistente al agua fría y caliente
Protege bien los materiales
Excelente resistencia al agua
Gran durabilidad en situaciones extremas
Propiedades antidesgaste y aditivos EP
Alta resistencia a la fricción
Blanco
Para puntos de lubricación donde la limpieza es un factor importante.
El color identifica visualmente los puntos de lubricación
No contiene siliconas, resinas ni ácidos
En primer lugar, limpie y desengrase la zona que se va a lubricar, y aplique el producto con un cepillo, una espátula, una bomba manual, una bomba neumática o una bomba a batería.
Especialmente adecuado para lubricar rodamientos, cadenas, coronas, guías y pequeños engranajes que funcionan a velocidades medias/altas en la industria alimentaria, además de las empresas de bebidas, las empresas farmacéuticas, la industria de la panadería, las fábricas de carne, la industria conservera, la industria láctea, las cocinas industriales o la industria del corcho.
Puede usarse en áreas de manipulación o almacenamiento de alimentos. Homologación de NSF H1 para contacto accidental con productos alimenticios.
https://www.wurth.es/grasa-alimentaria-w-a-278-380g0893107004GRASA-ALIMENT-W-A-278-380GRGRASA-ALIMENT-W-A-278-380GR<br>Grasa lubricante apta para alimentos<br>W-A 278<br>Grasa lubricante blanca para uso en la industria alimentaria.<br><p class="level1">Durabilidad excepcional</p><ul><li>Estable a presiones y cargas altas</li><li>Excelente adherencia</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Resistente a la oxidación y a la corrosión</p><ul><li>Resistente al agua fría y caliente</li><li>Protege bien los materiales</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Excelente resistencia al agua</p><ul><li>Gran durabilidad en situaciones extremas</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Propiedades antidesgaste y aditivos EP</p><ul><li>Alta resistencia a la fricción</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Blanco</p><ul><li>Para puntos de lubricación donde la limpieza es un factor importante.</li><li>El color identifica visualmente los puntos de lubricación</li><li>No contiene siliconas, resinas ni ácidos</li></ul><br><P>En primer lugar, limpie y desengrase la zona que se va a lubricar, y aplique el producto con un cepillo, una espátula, una bomba manual, una bomba neumática o una bomba a batería.</P><br><P>Especialmente adecuado para lubricar rodamientos, cadenas, coronas, guías y pequeños engranajes que funcionan a velocidades medias/altas en la industria alimentaria, además de las empresas de bebidas, las empresas farmacéuticas, la industria de la panadería, las fábricas de carne, la industria conservera, la industria láctea, las cocinas industriales o la industria del corcho.</P><br><P>Puede usarse en áreas de manipulación o almacenamiento de alimentos. Homologación de NSF H1 para contacto accidental con productos alimenticios.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/269062357.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/269062357.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Grasa lubricante/Productos/Químicos/Lubricantes y desoxidantes/Grasa lubricante/Grasa multiusos1708112557000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!