GRAPA RODILLO 0.8MM

Ref.: 0702206017
Ver todas las versiones
GRAPA RODILLO 0.8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA RODILLO 0.8MM

Material

1,4815
Más Información

Superficie

Rectificado fino de acero
Más Información

Longitud

1.5 cm
Más Información

Anchura

1.40 cm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.440 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702206017

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top