Grapa a presión

Ref.: 0702206015
Ver todas las versiones
GRAPA PRECORTADA FORMA S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA PRECORTADA FORMA S
Grapa a presión
Se puede utilizar con el WTG 40 Thermo Tacker

No se necesitan alicates de corte para cortar las patas de la grapa

  • Ahorra tiempo

Simplemente aplicando presión con la mano, las patas de grapas se engancharán dentro del plástico

  • Ningún extremo metálico sacará del plástico

Las piernas no se proyectarán en el taller ni en la cara del usuario como una grapa tradicional

  • Mayor seguridad

Acero inoxidable A2 VSKD

  • No se oxida una vez usado

Material

1,4815
Más Información

Superficie

Rectificado fino de acero
Más Información

Longitud

1.5 cm
Más Información

Anchura

1.40 cm
Más Información

Formulario

S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.440 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702206015

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top