Abrazadera de hoz W-GFIXBK 929

Ref.: 0864929018
Ver todas las versiones
ABRAZADERA PE W-GP D18 PARA DIGA CS-1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA PE W-GP D18 PARA DIGA CS-1
Abrazadera de hoz W-GFIXBK 929
Equipo apto para usarse con todas las herramientas DIGA® CS de Würth
  • Material: HD-PE, sin halógenos
  • Mayor resistencia gracias a sus tres nervaduras de refuerzo longitudinales

Fijación rápida de conductos vacíos (tubos de acero y plástico), canalizaciones de baño y tuberías de calefacción en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.


G2.2

Material

HDPE
Más Información

Longitud

42.5 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información
Scroll to top