Descripción
GRAPA-FORMA-V-D8MM
Grapa
Para remachadoras térmicas WTG 40
Material |
ST |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
21 mm |
Más Información
Anchura |
15 mm |
Más Información
Formulario |
V |
Más Información
Diámetro |
0.8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
84679900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.185 g |
Más Información
https://www.wurth.es/grapa-forma-v-d8mm
0702206005
GRAPA-FORMA-V-D8MM
GRAPA-FORMA-V-D8MM<br>Grapa<br>Para remachadoras térmicas WTG 40
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1251013.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1251013.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos/Grapas
/Productos/Normalizado, DIN/Grapas, clavos/Grapas/Grapas p. herramienta fundición plástico
2024-02-16T20:27:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!