Grapa

Ref.: 0702206003
Ver todas las versiones
GRAPA-FORMA-U-D8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA-FORMA-U-D8MM
Grapa
Para remachadoras térmicas WTG 40

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Formulario

U
Más Información

Diámetro

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702206003

Ficha Técnica

32406856.pdf
Scroll to top