GRAPA SPIDER ARRANQUE OCULTA 10 MM Grapas aplacados de fachada SPIDER Sistema de refuerzo y seguridad entre baldosas para evitar posibles desprendimientos o roturas de placas.
Material: acero inoxidable AISI-304.
Mecanizado necesario: para los anclajes ocultos será necesario el mecanizado (ranurado) de la pieza cerámica.
Instalación rápida, sencilla, económica y eficaz.
Gran resistencia frente a peligro de desprendimiento.
Entra en carga de manera inmediata, sin tiempos de espera.
Para aplacados de cerámica, piedra o imitaciones artificiales tanto en rehabilitación como obra nueva.
• La correcta fijación de los aplacados es esencial para garantizar que se mantengan en su lugar y no se desprendan con el paso del tiempo. Una mala fijación de los aplacados puede provocar daños estructurales y poner en peligro la seguridad de las personas que se encuentran en el edificio y viandantes.
• El CTE (Código Técnico de la Edificación) indica que es recomendable en aplacados con baldosas cuyo lado más largo supere los 30 cm. En cualquier caso, siempre se recomienda para evitar desprendimientos a medio y largo plazo.
• No incluye tornillo y taco para su instalación. Disponibles en nuestro catálogo por separado.
https://www.wurth.es/grapa-arranque-oculta-10-mm0519030110GRAPA SPIDER ARRANQUE OCULTA 10 MMGRAPA SPIDER ARRANQUE OCULTA 10 MM<br>Grapas aplacados de fachada<br>SPIDER<br>Sistema de refuerzo y seguridad entre baldosas para evitar posibles desprendimientos o roturas de placas.<br><ul><li>Material: acero inoxidable AISI-304.</li><li>Mecanizado necesario: para los anclajes ocultos será necesario el mecanizado (ranurado) de la pieza cerámica.</li><li>Instalación rápida, sencilla, económica y eficaz.</li><li>Gran resistencia frente a peligro de desprendimiento.</li><li>Entra en carga de manera inmediata, sin tiempos de espera.</li></ul><br><P>Para aplacados de cerámica, piedra o imitaciones artificiales tanto en rehabilitación como obra nueva.</P><br><P>• La correcta fijación de los aplacados es esencial para garantizar que se mantengan en su lugar y no se desprendan con el paso del tiempo. Una mala fijación de los aplacados puede provocar daños estructurales y poner en peligro la seguridad de las personas que se encuentran en el edificio y viandantes.</P><br/><P>• El CTE (Código Técnico de la Edificación) indica que es recomendable en aplacados con baldosas cuyo lado más largo supere los 30 cm. En cualquier caso, siempre se recomienda para evitar desprendimientos a medio y largo plazo.</P><br/><P>• No incluye tornillo y taco para su instalación. Disponibles en nuestro catálogo por separado.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/641171133.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/641171133.jpg/Productos/Productos/Materiales de construcción/Productos/Materiales de construcción/Fachada, sistemas de montaje/Productos/Materiales de construcción/Fachada, sistemas de montaje/Fachada ventilada/Productos/Materiales de construcción/Fachada, sistemas de montaje/Fachada ventilada/Grapa para fachada1720491768000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!