Tapón roscado GPN 730

Ref.: 0598730125
Ver todas las versiones
GPN730 M12X1,5 BLACK

Descripción

GPN730 M12X1,5 BLACK
Tapón roscado GPN 730
Para roscas métricas
Polietileno (PE-HD), negro

Efecto de sellado:

El borde de sellado (sin afección de la forma) evita la entrada de líquidos o la formación de fugas en determinados valores.

Información adicional:

Montaje mediante destornillador o mecánicamente con una llave especial.

Material

HDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

170 °C
Más Información

Profundidad de inserción

6.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 730
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Normas

GPN 730
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top